Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC leuchtorange, 12,5x2,75mm, 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC leuchtorange, 12,5x2,75mm, 25m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC leuchtorange, 12,5x2,75mm, 25m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC leuchtorange, 12,5x2,75mm, 25m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC leuchtorange, 12,5x2,75mm, 25m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC leuchtorange, 12,5x2,75mm, 25m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC leuchtorange, 12,5x2,75mm, 25m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC leuchtorange, 12,5x2,75mm, 25m
Artikel-Nr.:
     223-8568262
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726008619

FORTIS Sicherheitswasserschlauch PVC leuchtorange, 12,5x2,75mm, 25m

Sicherheitswasserschlauch

• 4-schichtiger Aufbau
• Leuchtorange-fluoreszierendes Außenmantel
• Hohe Druckbeständigkeit
• Formstabil durch Kreuzgewebe
• Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke
• Cadmiumfrei
• Zur Wasserversorgung
• Für Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt
• Seele: Weich-PVC, schwarz
• Einlage: Polyester-Kreuzgewebe, PVC-Zwischenschicht
• Decke: soft-PVC, fluoreszierend orange
• Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1/2 | 12,5
Wandstärke:
2,7
Außen-Ø:
18
Betriebsdruck:
9
Berstdruck:
27
Biegeradius:
82
Schlauchlänge:
25
Gewicht:
0,16
Herstellerartikelnummer:
4063726008619
Gatekeeper:
17.07.2023
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1175
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,07*
€ 2,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 31,72*
€ 42,49*
3 Tage
47
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 43,80*
17 Tage
51
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,61*
€ 43,80*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,95*
€ 44,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 69,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.