Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Kantenschutz flexibel ,rund, schwarz 1,0-4,5mm, 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kantenschutz flexibel ,rund, schwarz 1,0-4,5mm, 10m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kantenschutz flexibel ,rund, schwarz 1,0-4,5mm, 10m
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Kantenschutz flexibel ,rund, schwarz 1,0-4,5mm, 10m
Artikel-Nr.:
     223-8568272
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726009173
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
eckschutzprofil schwarz
eckschutzprofil

FORTIS Kantenschutz flexibel ,rund, schwarz 1,0-4,5mm, 10m

Flexibler Kantenschutz

• Wird von Hand auf die zu umkleidenden Kanten aufgedrückt
• Hält sicher durch die Klemmwirkung der PVC-Lippen oder des PVC-Mantels
• UV- und witterungsbeständig
• Zum Verkleiden und Entschärfen von Blech-, Glaskanten etc.
• Material: PVC, eingebettetes Stahlklemmband
• Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
1
Klemmbereich max.:
4,5
Breite:
10
Höhe:
14,5
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
10
Herstellerartikelnummer:
4063726009173
Gatekeeper:
17.07.2023
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
310
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,79*
€ 3,71*
1 Tag
31
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,82*
€ 28,78*
14 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,29*
€ 32,12*
1 Tag
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 34,60*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.