| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568360 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016054400877 |
| |
|
| | |
| NEDO Baunivelliergerät X32-Set New Generation Nivelliergerät X32-Set • Automatisches Baunivellier für höchste Ansprüche mit 32-facher Vergrößerung • Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser • Robustes Gehäuse aus Metall • Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung • Kontrastreiches Bild • Prüfprotokoll • Aufrechte Optik • Stabiler Dreifuß mit 5/8" Anschlussgewinde Lieferung: Nivellier X32, 5 m Nivellierlatte mit Libelle und Hülle, Aluminium-Stativ, Senklot, Justiernadel und Koffer. Weitere Informationen: | | Typ: | X32-Set | Objektivdurchmesser: | 36 | Kürzeste Zielweite: | 0,6 | Dosenlibelle: | 8'/ 2 mm | Anschlussgewinde Dreifuß: | 5/8 | Genauigkeit: | ± 0,3" | Schutzklasse: | IP54 | Herstellerartikelnummer: | 464325 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,37* | € 275,36* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,19* | € 295,90* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,97* | € 298,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 271,50* | € 324,35* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,34* | € 366,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|