| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568382 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250108820987 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat MT CD Baustelle (Verbandskasten) Erste-Hilfe-Koffer »Advocat« Eigenschaften: • Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung, wasserdicht • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile • Variable Inneneinteilung durch Trennstege • Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme Inhalt: gemäß DIN 13157 plus individuelle berufsrisikobezogene Erweiterung, mit integriertem Pflasterspender für sofortige, DIN-unabhängige Wundversorgung Maße: ca. B 400 x H 300 x T 150 mm Farbe: orange Weitere Informationen: | | Ausführung: | »Advocat Baustelle« | Herstellerartikelnummer: | 0367001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Füllsatz nach DIN 13157, erste hilfe koffer söhngen orange, baustelle verbandkasten, baustelle verbandkasten söhngen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,75* | € 170,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 166,24* | € 196,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 164,04* | € 196,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,08* | € 204,61* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 243,99* | € 286,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|