| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568469 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003644023325 |
| |
|
| | |
| HEDI Kabeltrommel leer Vollkunststoff Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion, leer • Trommelkörper: aus Kunststoff • Tragegestell: aus Kunststoff mit Mehrkomponenten-Tragegriff • Steckdosen: 3-fach-Steckdose, spitzwassergeschützt und mit Thermoschutzschalter • Stecker-Parkstation • Rotationsstopp-Schalter Hinweis: Um 7° geneigter Trommelkörper für bessere Sicht auf den Steckdoseneinsatz, erhöhte Standfestigkeit und mehr Abstand des Trommelkörpers. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 30 m 40 m | für Kabeltyp: | H07RN-F 3G2,5 H07RN-F 3G1,5 | Trommelkörper-Ø: | 250 | Herstellerartikelnummer: | K7A000TF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,58* | € 48,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,76* | € 49,13* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,71* | € 59,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|