Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh AER58 Blue Low ESD S1P Gr.47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh AER58 Blue Low ESD S1P Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh AER58 Blue Low ESD S1P Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh AER58 Blue Low ESD S1P Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh AER58 Blue Low ESD S1P Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh AER58 Blue Low ESD S1P Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh AER58 Blue Low ESD S1P Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8568537
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428102278
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALBATROS Sicherheitshalbschuh AER58 Blue Low ESD S1P Gr.47 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »AER58 Blue Low 647660«/»AER58 Green Low 647650«, S1P ESD HRO SRC

Zulassunf/Norm: S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Durchtrittschutz
• Hitzebeständig
• Metallfrei
• Vegan
Fußbett: Evercushion® CUSTOM FIT, Fiberglasskappe und flexibler FAP®lite-Durchtrittschutz
Sohle: WORKLETICS 3D SOHLE - 300°C hitzebeständige,rutschfeste Gummilaufsohle mit PWR BEADS®für überragende Energierückgabe und EVA Zwischensohle für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
Material:Transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen , BreathActive Funktionsfutter
Einsatzgebiete: Handwerk, Lager/Logistik
Weitere Informationen:
Modell:
647660
Farbe:
schwarz-blau
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
647660/47
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,10*
€ 82,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 82,98*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,92*
€ 84,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,75*
€ 85,39*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 90,11*
€ 109,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,10*
€ 129,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,54*
€ 127,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,51*
€ 119,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,43*
€ 117,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,11*
€ 107,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.