ELIPSE Halbmaske Elipse ABE1-P3 R, SPR581 M/L, wiederverwendbar
Mehrweg-Halbmaske »Elipse« ABE1P3 RD
Eigenschaften:
• Atemschutzmaske gegen Feinstäube, organische, anorganische Gase, ohne Schutz gegen Ammoniak
• 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron
• Filter montiert und austauschbar
• Latex- und silikonfrei, leicht
• TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld
• Kompatibel mit anderen PSA Schutzausrüstungen einschließlich Visiere und Schweißhelme
Anwendungsbereiche: Bergbau, Stahlwerke, Gießereien, Maschinenbau, Pharmazie, Zement, Abfallwirtschaft, Bauwesen, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie, Lackierung, Lösungsmittel in der Automobil- und Werftindustrie oder Reparatur, Landwirtschaft (chemisches Sprühen)
Zulassung/Norm: EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008 ABE1P3 R D