| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569362 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952921782 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.8 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1903« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Optimale Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Sicherer und präziser Griff • Wasserdicht und ölbeständig • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 53 % Nitril, 47 % Nylon, 3 % Elastan Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Herstellerartikelnummer: | 92178 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,19* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,27* | € 5,76* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,86* | € 5,94* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,91* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 78,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|