Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill
Artikel-Nr.:
     223-8569660
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310610028039
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Pflasterspender Ersatzfüllung
Pflasterspender Nachfüllsatz

CEDERROTH Pflasterspender Soft NEXT inkl. Refill

»Soft Foam« Spender
Eigenschaften:
• Mit praktischer Schneidevorrichtung
• Mit Wandhalterung, inklusive Befestigungsmaterial
• Der Spender wird zusammen mit einer Rolle geliefert
• Wundverband haftet auf sich selbst
• Verklebt nicht mit der Wunde oder Haaren
• Er ist luftdurchlässig und wasserabweisend
• Gewicht: 533 g
Inhalt: 1 Rolle Soft 1
Maße: Spender: 160 mm (B) x 90 mm (H) x 160 mm (T), Rolle: 60 mm (B) x 4,5 m (L)
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Pflasterspender
Farbe:
grün-gelb
Herstellerartikelnummer:
51011024
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 19,73*
€ 25,60*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 19,94*
€ 25,72*
1
€ 5,50*
ab € 20,58*
€ 27,19*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 21,03*
€ 27,19*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 31,23*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
51011010
ab € 5,39*
Zubehör
Cederroth
51011020
ab € 5,59*
Zubehör
Cederroth
51011021
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.