| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8577633 Herst.-Nr.: 86148 EAN/GTIN: 4003318861482 |
| |
|
| | |
| ABUS Profilzylinder Normal Beidseitig A93NP Größe 30-40 3Schlüssel verschieden der klassische Türzylinder. Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Profildoppelzylinder | Schlüssel: | drei Schlüssel inklusive | Einbruchhemmung: | RC2 | Oberfläche: | Nickel Pearl | Not + Gefahrenfunktion: | Ja | Schließung: | verschiedenschließend | Länge A:: | 30mm | Länge B:: | 40mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,85* | € 12,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,25* | € 12,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,76* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|