Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Halbzylinder Normal A93NP Größe 55-10 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal A93NP Größe 55-10 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal A93NP Größe 55-10 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikel-Nr.:
     223-8577765
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     86154
EAN/GTIN:
     4003318861543
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
profilhalbzylinder abus
halbzylinder

ABUS Halbzylinder Normal A93NP Größe 55-10 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)

AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENTA93: der klassische Türzylinder.Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilhalbzylinder
Schlüssel:
drei Schlüssel inklusive
Einbruchhemmung:
RC2
Oberfläche:
Nickel Pearl
Not + Gefahrenfunktion:
Ja
Schließung:
gleichschliessend
Länge A::
55mm
Länge B::
10mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 9,68*
€ 13,84*
5 Tage
8
€ 5,49*
ab € 11,92*
€ 16,91*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.