Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Halbzylinder Normal A93NP Größe 45-10 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal A93NP Größe 45-10 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal A93NP Größe 45-10 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikel-Nr.:
     223-8583057
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     86152
EAN/GTIN:
     4003318861529
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
abus halbzylinder
halbzylinder

ABUS Halbzylinder Normal A93NP Größe 45-10 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)

AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENTA93: der klassische Türzylinder.Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.
Weitere Informationen:
Anbohrschutz:
Yes
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
drei Schlüssel inklusive
Ausführung:
Konventioneller Schlüssel
Code-Karte:
No
Einbruchhemmung:
RC2
Ersatzschlüssel:
86124.000
Feuerschutz:
Yes
Freilauf:
Ja
Färbung:
Nickel pearl
Mehrschlüssel:
86122.000
Not- und Gefahrenfunktion:
No
Rohling:
86123.000
Schlagschutz:
No
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
Wendeschlüssel:
Nein
Zylinderart:
Halbzylinder
Zylinderlänge:
10/45 MMT
gleichschließend kombinierbar:
No
inkl. Sicherungskarte:
No
links:
10.000 MMT
rechts:
45.000 MMT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
6
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,85*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 8,31*
€ 11,93*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.