Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JORI Sicherheitsstiefel jo_TOUGH ESD S3 CI Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsstiefel jo_TOUGH ESD S3 CI Gr.42
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsstiefel jo_TOUGH ESD S3 CI Gr.42
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsstiefel jo_TOUGH ESD S3 CI Gr.42
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsstiefel jo_TOUGH ESD S3 CI Gr.42
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsstiefel jo_TOUGH ESD S3 CI Gr.42
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsstiefel jo_TOUGH ESD S3 CI Gr.42
Artikel-Nr.:
     223-8584013
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     18491-42
EAN/GTIN:
     4030839327098
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JORI Sicherheitsstiefel jo_TOUGH ESD S3 CI Gr.42

"

Bereits vor über 150 Jahren gründete der Schuhmachermeister Josef Riddermann (Jo-Ri), eine Manufaktur für Arbeitsschuhe und -stiefel. Seit den Gründungszeiten steht Jori für höchste Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Marke mit dem prägnanten Ritter-Schild machte sich bei Handwerkern und Industriearbeitern des aufstrebenden Ruhrgebiets schnell einen Namen – der bis heute Geltung hat.


Wer täglich acht oder mehr Stunden seinen Mann oder seine Frau steht, kann und darf in Sachen Sicherheit keine Kompromisse machen. Deshalb bietet Jori by ELTEN professionellen Schutz, Tragekomfort und ermüdungsfreie Beweglichkeit – maßgeschneidert.

"

Weitere Informationen:
Artikelname:
jo_TOUGH ESD S3 CI
Artikebezeichnung:
Sicherheitsstiefel (Form C)
Artikelgruppe:
JORI Professional
Herstellernummer:
18491-42
Größe:
Gr.42
Obermaterial:
Rindleder
Futtermaterial:
Weblamm
Lasche:
keine Angabe
Einlegesohle:
Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Sohle:
PU/PU Sohle jo_EXPLORE
Spitzenschutz:
PU Überkappe
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S3 CI/FO/LG/SR, Form C
Zusatzinfo 1:
keine Angabe
Zusatzinfo 2:
keine Angabe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,35*
€ 57,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,94*
€ 64,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,43*
€ 74,80*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 60,30*
€ 78,49*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,49*
€ 93,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,06*
€ 86,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 60,30*
€ 71,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.