CAB SANITARY Brauseset Broadway chrom-weiß
Brauseset Broadway
• Set mit Schlauch und Handbrause
• 5 Duschfunktionen: Regen, Massage, Sauna, Regen-Massage und Sauna-Regen
• Mit Antikalk-Noppen zur einfachen Reinigung
• Inkl. Wasserspardichtung − bis zu 50 % Wasserersparnis
• Chemisch und mikrobiologisch getestet: geprüft nach KTW und W270
• Brauseschlauchanschluss: 1/2" (ca. 19 mm)
• Kunststoff-Brauseschlauch: chrom-weiß ca. 1,5 m, passend zur Handbrause
• Passend für alle gängigen Brausehalter