Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Taschenlampe G45 385 lm, 3xAAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Taschenlampe G45 385 lm, 3xAAA
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Taschenlampe G45 385 lm, 3xAAA
Artikel-Nr.:
     223-8586264
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0015286198211
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led

CAB TOOLS Taschenlampe G45 385 lm, 3xAAA

LED-Taschenlampe Coast® G45

• Aluminium-Gehäuse, ca. 115 mm, stoßfest
• BULLS-EYE™ Spot Beam: Spot-Optik - Lichtkegel intensiv konzentriert
• Stahltaschenclip
• Spritzwassergeschützt IP54
• Gemäß ANSI-FL1-Norm getestet
• Leuchtweite: ca. 150 m
• Lichtstrom: ca. 385 Lumen
• Leuchtdauer: ca. 2,75 Stunden
Weitere Informationen:
Batterien:
3 x Micro-Batterien AAA/LR03 (enthalten)
Herstellerartikelnummer:
100010991
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,73*
€ 45,91*
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 34,08*
€ 47,09*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.