Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONIUS WIG-Schweißgerät Artis 170 EF Package Vorteilspaket inkl. Massekabel und Schlauchpaket (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FRONIUS FRONIUS WIG-Schweißgerät Artis 170 EF Package Vorteilspaket inkl. Massekabel und Schlauchpaket (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht FRONIUS FRONIUS WIG-Schweißgerät Artis 170 EF Package Vorteilspaket inkl. Massekabel und Schlauchpaket (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht FRONIUS FRONIUS WIG-Schweißgerät Artis 170 EF Package Vorteilspaket inkl. Massekabel und Schlauchpaket (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht FRONIUS FRONIUS WIG-Schweißgerät Artis 170 EF Package Vorteilspaket inkl. Massekabel und Schlauchpaket (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8587499
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,075,271,880
EAN/GTIN:
     9007947630841
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

FRONIUS WIG-Schweißgerät Artis 170 EF Package Vorteilspaket inkl. Massekabel und Schlauchpaket (Schweißgerät)

Kleines, robustes und einfach zu bedienendes WIG-DC Schweißinverter für den Profieinsatz. Der Pulsbetrieb und die Punktierfunktion machen aus der Artis ein leistungsstarkes Werkzeug.

 

MERKMALE:


– Maximale Leistung: 170 Ampere
– WIG-DC-Inverteranlage (nicht für Aluminium)
– Voller Funktionsumfang für Elektrodenschweißen
– Robuste Ausführung für hohe Zuverlässigkeit
– Optimierte Gerätekühlung sorgt für höhere Einschaltdauer
– Volle Leistung auch bei langen Netzzuleitungen oder Generatorbetrieb
– Energieeffizient dank PFC-Regelung
– Einfache Bedienung durch 7-Segment-Display
– Setup-Menü im Hintergrund mit vielen Einstellmöglichkeiten
– Updatefähig und zukunftssicher
– Digitale resonante Intelligenz
 

Im Set enthalten: 

· Schlauchpaket THP 180 G /SH ML/F/UD/Le 4m lang mit Brennerkörper TTB 220P G ML/70°/L65

· 

Weitere Informationen:
Netzspannung:
1x230 V
Netzfrequenz:
50-60Hz
Schweißstrom:
3-170 A
ED bei 170 A:
40%
Schweißstrom bei 100%:
140 A
Cos phi:
0.99
Leerlaufspannung:
101 V
Schutzart:
IP 23
Abmessung Gerät (LxBxH):
435x160x310 mm
Gewicht Gerät:
9,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.697,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,92*
€ 2.141,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,55*
€ 2.120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,42*
€ 2.054,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,04*
€ 2.032,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,72*
€ 2.020,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.