Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss EVEROX One 61/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss EVEROX One 61/45
Artikel-Nr.:
     223-8593817
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     99191
EAN/GTIN:
     4003318991912
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

ABUS Vorhangschloss EVEROX One 61/45

Mache dein Leben ein Stück komfortabler und sichere deinen Schuppen, Spind oder dein Gartentor mit dem wetterfesten, elektronischen Vorhängeschloss EVEROX One. Dank der ABUS One App brauchst du dafür keinen Schlüssel. Mit mit der bewährten SmartX-Technologie zur Absicherung der Bluetooth®-Verbindung bist du immer auf der sicheren Seite.
Ganz gleich, ob du es drinnen oder draußen verwendest, das wetterfeste EVEROX One bietet dir immer zuverlässigen und bestmöglichen Schutz für dein Eigentum bei mittlerem Diebstahlrisiko. Unser elektronisches Vorhängeschloss erfüllt die IP66- und IP68-Zertifizierungen, was bedeutet, dass es wasserdicht und staubdicht ist. Dadurch ist es selbst unter widrigen Bedingungen äußerst zuverlässig und langlebig. Mit der innovativen ABUS One App und der mit SmartX abgesicherten Bluetooth®-Verbindung kannst du das Schloss bequem über dein Smartphone steuern und verwalten. Durch nur einen Fingerdruck öffnest du das EVEROX One und behältst dank der App die volle Kontrolle über den Zugriff auf deine Wertgegenstände. Von nun an gehören verlegte Schlüssel der Vergangenheit an.
Das Vorhängeschloss besteht aus einem Schlosskörper aus beschichtetem Zinkdruckguss und einem gehärteten Nano Protect™ Bügel, was hohe Qualität und Sicherheit bietet. Die doppelte Kugelverriegelung sorgt für zuverlässiges Verschließen, während die automatische Verriegelung zusätzlichen Komfort bietet. Und dank des federbelasteten Bügels öffnet sich das Schloss automatisch, um dir den Zugriff zu erleichtern. Ausgestattet ist es mit einer austauschbaren CR2-Batterie.

Weitere Informationen:
Modell:
EVEROX One | 61/45
Farbe:
silber
Bluetooth:
Bluetooth® Standard V5.2 (abwärts kompatibel bis 4.0)
Material:
beschichteter Zinkdruckguss
Zubehör:
inkl CR2 Batterie
Wetterschutz:
IP-Zertifizierung IP66 & IP68 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser und kurzzeitiges Untertauchen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.