Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG HM-Fräsersatz 12-teilig, in Blechbox, Sh 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG HM-Fräsersatz 12-teilig, in Blechbox, Sh 8 HM-Fräsersatz 12-teilig in Blechbox, Sh 8
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG HM-Fräsersatz 12-teilig, in Blechbox, Sh 8 HM-Fräsersatz 12-teilig in Blechbox, Sh 8
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG HM-Fräsersatz 12-teilig, in Blechbox, Sh 8 HM-Fräsersatz 12-teilig in Blechbox, Sh 8
Artikel-Nr.:
     223-8594430
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026271279682
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
fräser satz

FAMAG HM-Fräsersatz 12-teilig, in Blechbox, Sh 8

HM-Handoberfräser-Satz Classic-Line

• Mit hochwertigen Kugellagern
• BG-konform Beschriftung
• Schaft 8 mm

Lieferung: In Blechbox.

Inhalt:
1 Bündigfräser mit Kugellager (Ø 12,7 mm, NL 25,4 mm)
1 Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, NL 12,7 mm)
1 V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°)
1 Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, R 6 mm)
1 Hohlkehlfräser mit Kugellager (Ø 21,5 mm, R 6 mm)
3 Nutfräser (Ø 8, 12, 16 mm, NL 20 mm)
2 Abrundfräser Ø 24,7 mm, R 6 mm (Ø 32,7 mm, R 9,5 mm)
1 Kantenfräser (Ø 28,6 mm, 45°)
1 Profilfräser (Ø 27 mm, R 4 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl:
12-teilig
Herstellerartikelnummer:
3381.812
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 62,88*
€ 79,65*
16 Tage
529
€ 6,99*
ab € 78,85*
€ 98,33*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 86,72*
€ 107,72*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 103,98*
€ 128,27*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.