Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende, Acrylglas schwarz, B 1640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-100182
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     124-461A 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende

Acrylglas schwarzglänzend
H 400 mm
B 1440 mm
passend für Schreibtisch B 1600 x T 800 mm
B 1640 mm
passend für Schreibtisch B 1800 x T 800 mm
B 1840 mm
passend für Schreibtisch B 2000 x T 800 mm

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch schwarz, blende schreibtisch, 100182, 100182-SW81, Sichtschutz, Seitenblende, Sitznischenverkleidung, Beinraumblende, Knieraumblende, Lochblechblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 263,23*
€ 320,48*
Frei Haus
ab € 318,42*
€ 384,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,88*
€ 347,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.