Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal SOLUS, 2 OH, H 760 x B 800 x T 420 mm, Ahorn-Brazil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-100185
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     202-803 22/22 22/22 22/22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Aufgeräumt und modular in der Konstruktion, edel und stimmig im Design. Das ist Solus, dessen feines Zusammenspiel aus Aluminium, filigranen Anbauelementen und matten oder glänzenden Fronten immer wieder zu aussergewöhnlichen Leistungen motiviert.

  • Regale in 2 OH, durch Aufsatzelemente bis auf 4, 5 oder 6 OH erweiterbar
  • Basiselemente mit Sockel und Bodenausgleichsschrauben
  • verleimte und verdübelte Korpusse mit ABS-Dickkante und Sichtrückwände
  • Abdeckplatten 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal ahorn, aktenregal, aktenregal 80cm breit, 100185, 100185-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 245,45*
€ 301,84*
Frei Haus
ab € 297,50*
€ 363,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.