Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger Sun, mit Armlehnen, alusilber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-100767
Hersteller:
     Flokk
Herst.-Nr.:
     SUN V MET 2P NEXT NX-16 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250510909034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
Stapelstuhl

Der stapelbare Freischwinger "Sun" ist mit einem bequemen Sitz sowie einem stabilen und eleganten Schwingergestell aus Stahl ausgestattet. "Sun" bietet zudem einen zweilagigen Netzrücken mit optimaler Stützfunktion. Der Sitz verfügt über Armlehnen, ist bequem gepolstert und wahlweise mit schwarzem oder grauem Stoff aus Polyester bezogen.

  • Bezug: Stoff aus 100% Polyester, mindestens 100.000 Scheuertouren, Zigarettentest PN- EN 1021- 1
  • Material: Stahlrohr
  • Gestellfarbe: alusilber
  • inkl. Kippschutz und Bodengleiter
  • Sitzmasse: B 480 x T 450 x H 490 mm
Weitere Suchbegriffe: freischwinger leder schwarz, freischwinger, 100767, 100767-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Besprechungsstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 170,56*
€ 208,65*
Frei Haus
ab € 201,04*
€ 246,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.