| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-101327 Herst.-Nr.: S-383001-LG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das klassische Regal Palenque erhalten Sie bei Schäfer Shop für zwei, drei oder sechs Ordnerhöhen. Dementsprechend misst das Regal Palenque wahlweise eine Höhe von 752, 1104 oder 2160 mm. Ob als Einzelobjekt freistehend oder als Basiselement zum Aufbau einer kompletten Büroeinrichtung '“ mit dem Regal Palenque treffen Sie immer eine gute Wahl. Ihren individuellen Anforderungen entsprechend können Sie das 800 mm breite Regal der Büromöbelserie Palenque in drei verschiedenen Höhen bestellen: Höhe 752 mm für zwei Ordnerhöhen, Höhe 1104 mm für drei Ordnerhöhen oder Höhe 2160 mm für sechs Ordnerhöhen. Die 19 mm starken Einlegeböden lassen sich im Abstand von 32 mm versetzen, so dass Sie das Regal Palenque ganz nach Ihren Bedürfnissen aufbauen und nutzen können. Wie auch bei den anderen Objekten des Büromöbelprogramms Palenque, können Sie zwischen verschiedenen Dekoren wählen und sich so Ihren Arbeitsplatz nicht nur funktional sondern auch optisch ganz nach Ihrem Geschmack einrichten. Weitere Details: - Klassisches Regal Palenque in drei Grössen erhältlich
- Wahlweise für 2, 3 oder 6 Ordnerhöhen
- 19 mm starke Einlegeböden (1, 2, oder 5 Stück)
- 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
- Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
- Made in Germany
- Montage: komplett vormontiert
- Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
- Masse: B 800 x T 400 x H 752 mm (2 OH), 1104 mm (3 OH) oder 2160 mm (6 OH)
- Garantie: 3 Jahre
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 101327, 101327-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |