| |
|
| Artikel-Nr.: 224-101381 Herst.-Nr.: S-386100-BU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Den stabilen Flügeltürenschrank Palenque können sie wahlweise in 752 mm, 1104 mm oder 2160 mm Höhe bestellen. Bei 800 mm Breite und 400 mm Tiefe lassen sich so optimal zwei, drei oder sechs Ordnerhöhen verstauen. In der grössten Ausführung mit 2160 mm Höhe bietet Ihnen der Flügeltürenschrank Palenque reichlich Platz für Ihre Akten oder andere Büromaterialien. Sie können ihn, ebenso wie die beiden kleineren Varianten, hervorragend mit den anderen Büromöbelstücken der Serie Palenque kombinieren und sich so Ihre ganz eigene Büroausstattung nach Wunsch zusammenstellen. Die 19 mm starken Einlegeböden im Inneren der Schränke lassen sich im Abstand von 32 mm leicht versetzen und Ihrem individuellen Platzbedarf anpassen. Das gesamte Möbelprogramm und somit auch der Flügeltürenschrank Palenque sind aus stabilen dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung gefertigt und in verschiedenen Dekoren erhältlich, die Türgriffe des kompletten Sortiments sind silberfarben und runden den hochwertigen Look perfekt ab. Weitere Details: - Flügeltürenschrank Palenque in drei Grössen erhältlich
- Wahlweise für 2, 3 oder 6 Ordnerhöhen
- 19 mm starke Einlegeböden (1, 2 oder 5 Stück)
- 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
- Silberfarbene Metallgriffe
- Flügeltüren mit Anschlagdämpfung
- Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
- Made in Germany
- Montage: komplett vormontiert
- Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
- Masse: B 800 x T 400 x H 752 mm (2 OH), 1104 mm (3 OH) oder 2160 mm (6 OH)
- Garantie: 3 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktenschrank, aktenschrank breite 80 cm, 101381, 101381-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren) |
| | |
| |