Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank BEXXSTAR, 3 Ordnerhöhen, H 1155 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-102348
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     106708
EAN/GTIN:
     4250510852064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank

Den abschliessbaren Schiebetürenschrank Bexxstar können Sie ideal zur Verwahrung wichtiger Unterlagen und Akten nutzen. In zwei Grössen erhältlich, bietet der Schiebetürenschrank Bexxstar wahlweise Platz für zwei oder die Ordnerhöhen.[br /]Der Schiebetürenschrank Bexxstar ist eines der Basiselemente aus dem Büromöbelprogramm Bexxstar, dessen herausragende Qualität auch mit dem GS-Siegel zertifiziert wurde. Der solide Korpus besteht aus 19 mm starken Spanplatten, die wie auch alle anderen Oberflächen des Schiebetürenschranks Bexxstar mit einer Melaminharzbeschichtung versiegelt sind. Eine Mitteltrennwand und der Holz-Einlegeboden im Innern des Schranks sorgen nicht nur für mehr Ordnung, sondern stabilisieren die Konstruktion zusätzlich. Zur nachträglichen Erweiterung finden Sie im Möbelsortiment Bexxstar auch einen passenden Aufsatzschrank mit dem Sie den Stauraum für Ihre Akten erweitern können.[br /]Weitere Details:

  • Schiebetürenschrank Bexxstar in zwei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2 oder 3 Ordnerhöhen
  • 2 zur Mitte laufende Schiebetüren, mit Schloss
  • Mitteltrennwand und Holz-Einlegeböden
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbener Griff
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Masse: B 1200 x T 445 x H 825 oder 1155 mm (2 oder 3 OH)
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank weiß, schiebetür schrank, nowy styl schiebetürenschrank, 102348, 102348-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,72*
€ 480,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,31*
€ 469,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.