Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank NEVADA, B 1200 x H 1155 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-102598
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     107146
EAN/GTIN:
     4250510852644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Den Schiebetürenschrank Nevada können Sie mit drei Ordnerhöhen Akten befüllen und bei Bedarf zentral abschliessen. In der Breite misst der Schiebetürenschrank Nevada 1200 mm und in der Höhe 1155 mm.

Der Schiebetürenschrank Nevada besteht aus einem 19 mm starken Korpus mit Mitteltrennwand und Holz-Einlegeböden, die den Stauraum in drei Ordnerhöhen aufteilen und für eine geordnete Ablage sorgen. Die beiden ebenfalls aus solidem Holz gefertigten Schiebetüren lassen sich durch silberfarbene Metallgriffe von aussen nach innen öffnen und mittig zentral verschliessen, so haben Sie direkten Zugriff auf Ihre Unterlagen und wissen diese bei Abwesenheit sicher verwahrt.

Sämtliche Oberflächen des Schiebetürenschranks Nevada besitzen eine Melaminharzbeschichtung, wodurch sie sehr strapazierfähig und gegen Kratzer sowie Feuchtigkeit geschützt sind. Zur kompletten Einrichtung Ihrer Büroräume finden Sie bei Schäfer Shop noch zahlreiche weitere Objekte aus dem Programm Nevada.

[br /]Weitere Details:

  • Schiebetürenschrank Nevada mit 1155 mm Höhe
  • Für 3 Ordnerhöhen
  • 2 Schiebetüren mit Schloss
  • Holz-Einlegeböden und Mitteltrennwand
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Nevada
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Eiche-Dekor, weiss
  • Masse: B 1200 x T 445 x H 1155 mm (3 OH)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 102598, 102598-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 320,19*
€ 384,08*
Frei Haus
ab € 365,01*
€ 436,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,29*
€ 439,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.