Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschreibtisch 135-° PALENQUE, C-Fuss manuelle Höhenverstellung, Winkel rechts, B 2165 x T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-103855
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-627316 -LG/SI LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4038933430348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der 2165 mm breite Winkelschreibtisch Palenque ist mit einem silberfarbenen C-Fuss-Gestell konstruiert, welches Ihnen eine manuelle Höhenverstellung ermöglicht. Dabei hat der Winkelschreibtisch Palenque den Winkelansatz rechts oder links. [br /]Der Winkelschreibtisch Palenque verfügt über eine Freiformplatte mit einem 135 Grad Winkel rechtsseitig und einer abgerundeten, dem Winkelverlauf entsprechenden, Aussparung an der Innenseite. Die 25 mm starke Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer ist stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar. Darüber hinaus bietet Ihnen der Winkelschreibtisch Palenque eine verdeckte Kabelführung horizontal unterhalb der Arbeitsplatte sowie durch den optionalen Kauf von Seitenverblendungen auch vertikal entlang der Tischbeine. Diese beliebten Seitenverblendungen können Sie ebenso wie eine Sichtblende für den Sitzbereich bei Schäfer Shop bestellen. Für den Winkelschreibtisch Palenque stehen Ihnen unterschiedliche Dekor zur Auswahl.[br /]Weitere Details:

  • Winkelschreibtisch Palenque mit 2165 mm Breite
  • 135 Winkel rechts/links
  • Manuell höhenverstellbar (680 - 820 mm)
  • 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatte mit 3 mm starkem ABS-Umleimer
  • Platte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar
  • Silberfarbenes C-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Kabelführung möglich
  • Optional mit Seitenverblendungen und Sichtblenden
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: Selbstmontage
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 2165 x T 800/1130 x H 680 - 820 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 460,43*
€ 549,15*
Frei Haus
ab € 559,42*
€ 664,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,15*
€ 653,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,68*
€ 651,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,68*
€ 625,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,26*
€ 600,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.