| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-103868 Herst.-Nr.: S-343001 -BU BUCHE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Regal Palenque ist Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque. Wahlweise mit zwei oder drei Ordnerhöhen erhalten Sie das Regal Palenque in den Höhen 752 mm oder 1104 mm. Das Regal Palenque ist in unterschiedlichen Höhen erhältlich und bietet so je nach Bedarf Platz für zwei oder drei Ordnerhöhen. Die solide Verarbeitung des Regal Palenque spiegelt sich auch in den stabilen 19 mm starken Einlegeböden wider, die in einem 32 mm-Raster variabel einsetzbar sind. Die 400 mm breite Ausführung des Regals können Sie wunderbar durch weitere Objekte aus der Büromöbelserie Palenque ergänzen und sich so Ihren Arbeitsplatz optimal und individuell-attraktiv gestalten. Das gesamte Büromöbelprogramm Palenque erhalten Sie bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren und weitestgehend komplett vormontiert. Weitere Details: - Solides Regal Palenque in zwei Grössen erhältlich
- Wahlweise für 2 oder 3 Ordnerhöhen
- 19 mm starke Einlegeböden (1 oder 2 Stück)
- 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
- Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
- Made in Germany
- Montage: komplett vormontiert
- Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
- Masse: B 400 x T 400 x H 752 mm (2 OH) oder 1104 mm (3 OH)
- Garantie: 3 Jahre
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz lichtgrau, aktenregal holz, aktenregal, 103868, 103868-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |