Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal TETRIS WOOD, 4 OH, Höhe inkl. Gleiter, B 400 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-104602
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107161
EAN/GTIN:
     4250510804964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Im namengebenden Computerspiel TETRIS ist die 'žVierer-Stange'œ immer gern gesehen, weil sie viele Reihen auf einmal füllen kann. Ein Universaltalent, sozusagen, wie dieses Regal von TETRIS WOOD in vier Ordnerhöhen. Es ist der ideale Platz für Ordner und weitere Dokumente, die Sie im Büro jeden Tag brauchen.

Die Einlegeböden sind aus 25 mm starken, melaminharzbeschichteten Platten, die robust und pflegeleicht sind und das Regal dadurch super alltagstauglich und langlebig machen. Ihre Traglast hält sich an die DIN-Verordnung.

Kombinieren Sie dieses Regal in Ihrer favorisierten Breite mit anderen Regalen oder auch Schränken aus der Serie'“ und gewinnen Sie so ein praktisch und ästhetisch eingerichtetes Arbeitszimmer.

Das Regal verfügt über eine stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus. Diese und die symmetrische Sockelposition ermöglichen eine Raumteilerfunktion für alle Elemente der Serie '“ in unseren Augen ist insbesondere dieses Regal mit einer Höhe von rund 1520 mm besonders geeignet.

Korpus:

  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Fachböden:

  • Top/Boden aus 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Einlegeböden aus 25 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Inklusive Montage
  • 4 Ordnerhöhen
  • Inkl. Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Masse: B 400/800/1000/1200 x T 421 x H 1520 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal buche, aktenregal holz, aktenregal, 104602, 104602-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,95*
€ 220,53*
Frei Haus
ab € 215,03*
€ 266,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,53*
€ 262,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.