| |
|
| Artikel-Nr.: 224-104860 Herst.-Nr.: GA-59 6458PE WEISS EAN/GTIN: 4251898803440 |
| | |
|
| | |
| 2-in-1 Kombinationen sind überall beliebt '“ bei Tablets, Staubsaugern, Feuchtigkeitscremes oder Mixern etc. Und auch in der Büromöbelausstattung erfreuen sich Kombischränke grosser Beliebtheit. Wie dieser elegante Kombischrank von TETRIS WOOD mit Hängeregisterschubladen und Regalfächern. Dieser Schrank punktet mit der perfekten Kombination aus Hängeregistraturauszügen und Regal: Der untere Teil ist in zwei Hängeregisterschubladen eingeteilt, die mit leichtgängigen Metallzargen schnellen Zugriff zu den in ihnen gelagerten Hängemappen bieten. Im oberen Bereich verstauen Sie auf Einlegeböden weitere Akten, Ordner und andere Büromaterialien. Optional können Sie den oberen Teil des Schranks auch mit Glastüren ausstatten. So erhalten Sie einen eleganten Schrank, in dem Sie Ihre Unterlagen sicher aufbewahren. Der Schrank ist von der gleichen hervorragenden Qualität und genauso modular einsatzbar wie alle anderen Regale und Schränke der Serie TETRIS WOOD: Aus Dreischichtspanplatten der Emissionsklasse E1 und beidseitig melaminharzbeschichtet sind die Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest. Sie sind mit einem 2 mm starken Umleimer aus PVC versehen. Top und Boden sowie sämtliche Einlegeböden sind aus 25 mm starken Platten und tragen die von der DIN-Norm geforderte Last. Der Kombischrank TETRIS WOOD ist sehr strapazierfähig und stabil. Weitere Möbel der Serie ergänzen Ihre Büroausstattung perfekt '“ wenn Sie sich für TETRIS WOOD entscheiden, bleibt keine Ecke und keine Nische Ihres Raumes ungenutzt. Ausstattungsmerkmale: - Dekorativer Kombischrank im schicken Design
- Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
- Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
- Top/Boden aus 25 mm starken Platten
- Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
- Optionale Glastüren aus satiniertem, gehärtetem Glas mit Markenscharnieren, Öffnungswinkel von 110-°, Metallgriff und Schliessdämpfung
- Hängeregistratur-Schubladen mit leichtgängigen Metallzargen
- Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
Einsatzzweck: - Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
- Auf 5 oder 6 Ordnerhöhen platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien und Hängemappen
Weitere Details: - Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
- Verschiedene Farbvarianten und Dekore
- Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
- Masse: B 800 x T 421 x H 1910/2270 mm (5 OH/6 OH)
- 5 Jahre Garantie
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regalschrank, regalschrank 0,80m breit, kombischrank, 104860, 104860-SW81, Aktenschrank, hängeregisterschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Registraturschrank, Büroschrank, Hängeregistraturschrank, Theke (Flügeltüren) |
| | |
| |