| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-104945 Herst.-Nr.: GA-84 6458PE WEISS EAN/GTIN: 4251898803723 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei engen Platzverhältnissen entscheiden Sie sich idealerweise für diesen Schiebetürenschrank der Serie TETRIS WOOD. Er ermöglicht platzsparenden und barrierefreien Zugriff auf alle Schrankinhalte. In einer Höhe von 1160 mm verteilt sich die Ablagefläche auf zwei Einlegeböden aus 25 mm starken Platten. Diese sind, wie auch Korpus sowie Top und Boden des Schranks, dank Melaminharzbeschichtung abrieb-, stoss- und kratzfest '“ und damit robust und pflegeleicht. Der hochwertige Kunststoffrollladen in Alusilber mit passendem, elegantem Metallgriff sieht ansprechend aus und lässt sich abschliessen. Die Jalousie verschwindet im Inneren des Schranks und bietet ungestörten Zugriff. Ein praktischer Ordnungshelfer ist dieser Schiebetürenschrank nicht nur im Grossraumbüro, sondern auch beispielsweise in Arztpraxen, Steuerberatungskanzleien oder auch zuhause in der eigenen Garage oder im Abstellraum. In zeitlosem Design und kompakt organisiert hält er überall Ordnung. Und dank der Bodengleiter lassen sich Unebenheiten im Boden bis zu 44 mm ausgleichen. Ausstattungsmerkmale: - Platzsparender, barrierefreier Zugriff auf alle Schrankinhalte
- Schiebetüren 18 mm stark, leise und leichtlaufend
- Werkzeuglose Türausrichtung mit Rändelrad
- Abstandhalter verhindert Griffbeschädigung beim Öffnen
- Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
- Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
- Top/Boden aus 25 mm starken Platten
- Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
- Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
Einsatzzweck: - Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
- Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder Haushaltsartikeln etc.
Weitere Details: - Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
- Verschiedene Farbvarianten und Dekore
- Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
- Masse: B 800/1000/1200/1600 x T 421 x H 1160 mm (3 OH)
- 5 Jahre Garantie
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank weiß, schiebetür schrank, 104945, 104945-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |