Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ARLON-OFFICE, B 1800 x T 800 x H 730 mm, Nuss-Canaletto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-105649
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSMT180/NOA NUSS CANALETTO-ALU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch Arlon-Office entspricht einer Höhe von 730 mm und ist in einer Breite von 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm oder 1800 mm erhältlich. Seine 800 mm Plattentiefe ermöglicht es Ihnen Anstellschränke neben dem Schreibtisch Arlon-Office perfekt zu platzieren, um Ihre Unterlagen in Reichweite zu haben. Darüberhinaus bietet das umfangreiche Büromöbelprogramm noch zahlreiche weitere Anbauelemente und Ergänzungen die Ihren Arbeitsplatz optimieren und Ihre Konzentration fördern. Zur vollständigen Einrichtung Ihrer Räumlichkeiten finden Sie bei Schäfer Shop passend zum Schreibtisch Arlon-Office eine Vielzahl unterschiedlicher an Schränke, Regale und Container aus dem Sortiment. [br /]Weitere Details:

  • Schreibtisch Arlon-Office mit C-Fuss-Gestell
  • Klassisch rechteckige Form
  • Tischplatte mit 2 Kabeldurchlässen
  • C-Fuss-Gestell mit elektrifizierbaren Tischbeinen und Stahltraverse
  • Nivellierbare Stellschrauben
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in Alusilber
  • Strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm ABS-Kante
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Arlon-Office
  • Montage: inklusive
  • Farbe: lichtgrau, weiss Buche-Dekor, Nuss Canaletto-Dekor
  • Masse: B 1200, 1400, 1600 oder 1800 x T 800 mm x H 730 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch h650-1250xb1800xt800mm buche, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, 105649, 105649-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 221,41*
€ 273,82*
Frei Haus
ab € 269,83*
€ 329,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.