Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtschutzblende ARLON-OFFICE, 1200 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-105717
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     COFR120/GRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
105717
105717-SW81
Sichtschutz
Arbeitsplatz (Schreibtisch)

Die Sichtschutzblende Arlon-Office ist ein nützliches Anbauelement für Schreibtische von 1200 mm bis 1800 mm Breite. Mit 350 mm Höhe sorgt die Tischtrennwand Arlon-Office für eine Sichtbarriere zwischen zwei Arbeitsplätzen.
Mit der Sichtschutzblende Arlon-Office können Sie sich mehr Privatsphäre schaffen, wenn Sie an einem frei im Raum stehenden Schreibtische Arlon-Office arbeiten. Mit Abstandswinkeln wird die Sichtschutzblende Arlon-Office an der Vorderseite Ihres Schreibtischs unter die Tischplatte montiert und schützt so Ihren Sitzbereich vor unerwünschten Blicken vorbeilaufender Kollegen oder und anderen Personen. Dies ermöglicht Ihnen, sich unbeschwerter zu bewegen und fördert in diesem Zuge Ihre Konzentration und Arbeitsleistung. Verfügbar ist die Sichtschutzblende Arlon-Office passend zu den Schreibtischen aus dem Büromöbelprogramm Arlon-Office in vier Breiten von 1200 mm bis 1800 mm und entsprechenden Dekoren.
Weitere Details:

  • Sichtblende Arlon-Office in 4 Breiten erhältlich
  • Passend für alle Schreibtische Arlon-Office
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten mit 2 mm ABS-Kante
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Arlon-Office
  • Montage inklusive
  • Farbe: lichtgrau, Buche-Dekor, weiss Nuss Canaletto-Dekor
  • Masse: B 1200, 1400, 1600 oder 1800 x H 350 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 59,94*
€ 78,27*
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 94,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.