| |
|
| Artikel-Nr.: 224-105734 Herst.-Nr.: IDCAC02/GRGRMV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Rollcontainer Arlon-Office besitzt zwei Schübe aus Stahl sowie einen Hängeregistraturauszug zum Ablegen von Hängeheftern. Für den nötigen Schutz Ihrer Unterlagen vor unerwünschtem Zugriff lässt ist der Rollcontainers Arlon-Office abschliessbar. Der Rollcontainer Arlon-Office ist aus stabilen Spanplatten gefertigt, die mit einer Melaminharzbeschichtung versiegelt sind. Diese macht den praktischen Rollcontainer Arlon-Office sehr strapazierfähig sowie stoss- und kratzfest. Mit 420 mm Breite, 560 mm Tiefe und 585 mm Höhe lässt sich der Rollcontainer Arlon-Office optimal unter Ihrem Schreibtisch Arlon-Office platzieren und kann dank seiner vier Doppel-Lenkrollen bei Bedarf auch einfach verschoben werden. Trotz seiner kompakten Masse bietet Ihnen der Rollcontainer Arlon-Office mit einem Utensilienauszug, einem Schubladen sowie einem Hängeregistraturauszug eine ideale Stauraumaufteilung für Ihre Arbeitsmaterialien und Unterlagen, auf die Sie schnellen Zugriff benötigen. Erhältlich ist der Rollcontainer Arlon-Office in verschiedenen Dekoren. Weitere Details: - Rollcontainer Arlon-Office mit Stahlschüben
- 1 Utensilienauszug, 1 Schubladen und 1 HR-Auszug mit Zentralverschluss
- 4 Universal-Rollen
- Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
- Silberfarbene Griffe
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Arlon-Office
- Montage inklusive
- Farbe: lichtgrau, Buche-Dekor, weiss Nuss Canaletto-Dekor
- Masse: B 420 x T 560 x H 585 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, 105734, 105734-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer) |
| | |
| |