| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-105796 Herst.-Nr.: GA-112P 6458PE WEISS EAN/GTIN: 4251898805017 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesen Zusatz-Fachböden schaffen Sie zusätzlichen Stauraum in Ihrem Schranksystem aus dem vielseitigen Büromöbelprogramm TETRIS WOOD. Sie sind in verschiedenen Ausführungen sowie unterschiedlichen Farben und Dekoren erhältlich. Pro Lieferung erhalten Sie jeweils 2 Fachböden derselben Ausführung und Farbe. Genauso individuell wie das TETRIS WOOD Schranksystem bereits in seiner Grundform ist, können Sie auch das Innenleben gestalten und erweitern. Wer mit den vorhandenen Böden nicht auskommt, ergänzt das System mit den Zusatz-Fachböden einfach und schnell. Erhältlich sind Varianten für Regal- und Flügeltürenschränke mit den Breitenmassen 400 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm. Für Schiebetürenschränke in den Breiten 800 mm, 1000 mm und 1200 mm sind die ergänzenden Böden ebenso verfügbar wie für Querrolladenschränke mit 1000 mm, 1200 mm und 1600 mm Breite. Für welche Optik Sie sich beim Korpus auch entschieden haben: Diese Zusatz-Fachböden für das TETRIS WOOD Schranksystem können farblich perfekt auf Ihr bestehendes Schrank-System abgestimmt werden. Weitere Details: - Passend für die TETRIS WOOD Schranksysteme
- Unterschiedliche Ausführungen: für Regal- und Flügeltürenschränke mit B 400 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm, für Schiebetürenschränke mit B 800 mm, 1000 mm und 1200 mm sowie für Querrolladenschränke mit B 1000 mm, 1200 mm und 1600 mm
- Jeweils in verschiedenen Farbvarianten/Dekoren erhältlich
- Lieferumfang: jeweils 2 Stück derselben Ausführung und Farbe
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fachboden Büroregalschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, fachboden büroregalschrank, 105796, 105796-SW81, Schränke Zubehör, Schrank Zubehör, Sideboard (Schiebetür), Aktenschrank (Schiebetür), Registraturschrank (Schiebetür), Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |