Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Empfangstheke
>
Anbautheke
>
Artikel
Anbautheke Tool, rund, B 1910 x T 850 x H 1100 mm, Buche-Dekor/Kunstglas grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
224-105954
Hersteller:
BST Systeme
Herst.-Nr.:
TOOLS-ATB1911-BL01 -B BUCHE
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Aluminium-Systemrahmen mit Hohlkammerprofiltechnik und verdeckt integrierten Metallbeschlägen
Oberfläche silber eloxiert
Niveaausgleich mit einzel einstellbaren Stellfüssen
Füllungen: MDF silber-metallic lackiert, gegossenes Kunstglas matt satiniert oder Edelstahlfinish geschliffen
Optional: Thekentop und Taschenablage mit Aluminiumträger
Tischplatten und Thekentop sowie
Taschenablage melaminharzbeschichtet Anthrazitgrau oder Buche-Dekor
Arbeitsplatte T 800 mm mit Kabdurchlass
einfache Selbstmontage durch Modulbauweise
Abb. zeigt Grundtheke, Anbautheke, Thekentop, Taschenablage
... >
Möbel
>
Empfangstheken
>
Empfangsthekensysteme
Weitere Suchbegriffe:
anbautheke gebogen
,
empfangstheke
,
empfangstheke buche
,
105954
,
105954-SW81
,
Empfangsthekensystem
,
Empfangsthekensysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,28*
€ 1.322,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,51*
€ 1.263,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,55*
€ 1.215,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,21*
€ 1.142,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen