| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-106134 Herst.-Nr.: S-628102-WS EAN/GTIN: 4038933477381 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Den rechteckigen Schreibtisch Palenque erhalten Sie bei Schäfer Shop in den Breiten 800 mm, 1200 mm, 1600 mm sowie 1800 mm. Der Schreibtisch Palenque hat dabei eine Höhe von 720 mm. [br /]Der Schreibtisch Palenque ist ein echter Klassiker und dank seines zeitlosen Designs deutschlandweit sehr beliebt. Das silberfarbene C-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichschrauben sorgt für perfekte Stabilität und reichlich Beinfreiheit. Eine weitere sehr zweckdienliche Funktion des Tischgestells ist die verdeckte Kabelführung horizontal, welche durch den Einsatz zusätzlicher Seitenverblendungen auch vertikal weitergeführt werden kann. Sie erhalten den Schreibtisch Palenque in verschiedenen Dekoren.[br /]Weitere Details: - Schreibtisch Palenque in vier Grössen erhältlich
- Klassisch rechteckige Form
- 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatte mit 3 mm starkem ABS-Umleimer
- Platte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- Stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar
- Silberfarbenes C-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
- Kabelführung möglich
- Optional mit Seitenverblendungen und Sichtblenden
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
- Made in Germany
- Montage: Selbstmontage
- Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
- Masse: B 800, 1200, 1600, 1800 x T 800 x H 720 mm
- Garantie: 3 Jahre
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 106134, 106134-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |