Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank PALENQUE, B 800 x T 400 x H 791 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106154
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382115-W
EAN/GTIN:
     4038933477329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank

Der Querrollladenschrank Palenque kann wunschgemäss mit oder ohne Rollen montiert werden und kommt so auf eine Höhe von 752 mm bzw. 791 mm. Somit bietet der solide Querrollladenschrank Palenque Platz für zwei Ordnerhöhen.
Ob als mobiler Container auf Rollen fest in eine komplexe Schrankwand integriert oder als Anstellschrank für Tische eingesetzt: der Querrollladenschrank Palenque ermöglicht Ihnen eine geschützte und sichere Verwahrung Ihrer Unterlagen. Gefertigt ist der Querrollladenschrank Palenque, wie auch die anderen Regale und Schränke des Büromöbelprogramms Palenque, aus stabilen Feinspanplatten mit Melaminharzbeschichtung. Die Rollladenfront und der darauf befestigte Griff sind in attraktivem Silber gehalten und ja nach Bedarf rechts- oder linksseitig nutzbar. Auch der flexibel nutzbare Einlegeboden im Inneren lässt sich problemlos Ihrem Platzbedarf anpassen. Der Querrollladenschrank Palenque steht Ihnen bei Schäfer Shop in unterschiedlichen Dekoren zur Auswahl.
Weitere Details:

  • Multifunktionaler Querrollladenschrank Palenque mit 752 mm Höhe
  • Optional mit Rollen erhältlich (H 791 mm)
  • Für 2 Ordnerhöhen
  • 19 mm starke Einlegeböden (1 Stück)
  • 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • Querrollladen beidseitig nutzbar
  • Silberfarbener Metallgriff
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: komplett vormontiert
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 800 x T 400 x H 752/791 mm (2 OH)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank weiß, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, 106154, 106154-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 284,20*
€ 351,42*
Frei Haus
ab € 343,82*
€ 420,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.