Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckabschlussregal PALENQUE, 2 OH, B 400 x T 400 x H 752 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106161
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-342010-W
EAN/GTIN:
     4038933477312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Eckabschlussregal Palenque ist ein praktisches Büromöbelstück zum Komplettieren Ihrer Regalwand. Sie erhalten das attraktive Eckabschlussregal Palenque in den Höhen 752, 1104 oder 2160 mm für zwei, drei oder sechs Ordnerhöhen.
Als optischer Abschluss sowie zusätzlicher Stauraum ist das Eckabschlussregal Palenque die ideale Ergänzung zu sämtlichen Produkten des Büromöbelprogrammes Palenque, welches Sie komplett bei Schäfer Shop finden. Durch die drei wählbaren Höhen von 752 mm, 1104 mm oder 2160 mm lassen sich Aktenschränke ebenso wie Regale problemlos erweitern und bedarfsspezifisch zu individuellen Schrankwänden gestalten. Auch die stabilen 19 mm Einlegeböden können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen, dazu sind die Seitenwände mit Bohrungen in einem 32 mm Raster versehen. Erhältlich ist das Eckabschlussregal Palenque, das Sie komplett vormontiert geliefert bekommen, in unterschiedlichen Dekoren.
Weitere Details:

  • Praktisches Eckabschlussregal Palenque in drei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2, 3 oder 6 Ordnerhöhen
  • 19 mm starke Einlegeböden (1, 2, oder 5 Stück)
  • 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: komplett vormontiert
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 400 x T 400 x H 752 mm (2 OH), 1104 mm (3 OH) oder 2160 mm (6 OH)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Eck-Regal, Eckregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal geramöbel, 106161, 106161-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,45*
ab € 131,80*
€ 166,19*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,31*
€ 166,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,35*
€ 186,94*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,70*
€ 187,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 168,98*
€ 209,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-346010-AH
ab € 204,60*
Ähnlich
Geramöbel
S-346010-BU
ab € 218,53*
Ähnlich
Geramöbel
S-346010-LG
ab € 203,12*
Ähnlich
Geramöbel
S-343010-AH
ab € 165,79*
Ähnlich
Geramöbel
S-343010-BU
ab € 165,66*
Ähnlich
Geramöbel
S-343010-LG
ab € 165,28*
Ähnlich
Geramöbel
S-342010-AH
ab € 137,26*
Ähnlich
Geramöbel
S-342010-BU
ab € 137,45*
Ähnlich
Geramöbel
S-342010-LG
ab € 137,75*
Ähnlich
Geramöbel
S-343010-W
ab € 159,94*
Ähnlich
Geramöbel
S-346010-W
ab € 196,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.