Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal PALENQUE, 3 OH, 2 Schübe oben, 1 Boden, B 800 x T 400 x H 1104 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106166
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383600-W
EAN/GTIN:
     4038933482729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das praktische Regal Palenque bietet zwei Schubladen sowie einen Einlegeboden. Das Regal Palenque hat das Mass Breite 800 x Tiefe 400 x Höhe 1104 mm.
Als Bestandteil des breit aufgestellten Büromöbelprogramms Palenque, können Sie das Regal Palenque ideal mit weiteren Objekten, wie beispielsweise Schiebetür- oder Flügelschränken aus der Serie kombinieren und sich eine umfangreiche Büroausstattung individuell zusammenstellen. Die zwei Schübe des Regals Palenque haben silberfarbene Griffe und sind im oberen Bereich platziert, um ergonomisches Arbeiten zu ermöglichen. Den stabilen 19 mm starken Regalboden können Sie, dank entsprechender Vorbohrungen, im unteren Bereich flexibel einlegen. Das solide und praktische Regal Palenque wurde in Deutschland gefertigt und wird Ihnen komplett vormontiert geliefert. Neben der Auswahl unterschiedlicher Dekore erhalten Sie bei Schäfer Shop auch noch 3 Jahre Garantie auf das Produkt.
Weitere Details:

  • Regal Palenque mit 2 Schüben, 1 Boden
  • Gesamthöhe entspricht 3 Ordnerhöhen
  • 19 mm starker Einlegeboden (1 Stück)
  • 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: komplett vormontiert
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 400 x T 400 x 1104 mm (3 OH)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal geramöbel, 106166, 106166-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,45*
€ 398,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,51*
€ 398,60*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,80*
€ 408,84*
Frei Haus
ab € 344,24*
€ 422,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 375,06*
€ 441,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,12*
€ 524,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.