Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirit Empfangstheke 3 Elemente, gerade, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106208
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     RECO018/BAA BAA WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke

Diese exklusive Empfangstheke überzeugt mit satinierten Glasabdeckungen und lässt sich hervorragend mit den verschiedensten Büromöbelsystemen kombinieren. Optional auch mit Metallblenden und Handläufen erhältlich.

  • Front und Seiten aus melaminharzbeschichtetem Holz (18 mm stark), mit geraden Kanten aus stossfestem ABS und verstellbaren Füssen
  • Schreibtischplatten 30 mm stark und 700 mm tief, ausgestattet mit Kabeldurchlässen und ABS-Kanten
  • Abdeckungen aus 12 mm starkem, satiniertem Sicherheitsglas
  • Tischfüsse aus epoxydharzlackiertem Stahl (Ø 60 mm), verstellbar
  • Gesamttiefe Thekenschreibtisch und Glasabdeckung: 810 mm
  • In Kirsche- oder Wenge-Dekor oder in Weiss lieferbar
  • B 3036 x T 910 x H 1120 mm
  • Tiefe Arbeitstiefe: 700 mm
Weitere Suchbegriffe: 106208, 106208-SW81, Empfangsthekensystem, Empfangsthekensysteme, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.350,13*
€ 2.628,15*
Frei Haus
ab € 2.691,22*
€ 2.979,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.628,15*
€ 3.127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.601,28*
€ 3.095,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.475,79*
€ 2.946,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,91*
€ 2.864,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.350,13*
€ 2.796,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.