| |
|
| Artikel-Nr.: 224-106214 Herst.-Nr.: RECO002/BAA BAA WEISS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diese exklusive Empfangstheke überzeugt mit satinierten Glasabdeckungen und lässt sich hervorragend mit den verschiedensten Büromöbelsystemen kombinieren. Optional auch mit Metallblenden und Handläufen erhältlich. - Front und Seiten aus melaminharzbeschichtetem Holz (18 mm stark), mit geraden Kanten aus stossfestem ABS und verstellbaren Füssen
- Schreibtischplatten 30 mm stark und 700 mm tief, ausgestattet mit Kabeldurchlässen und ABS-Kanten
- Abdeckungen aus 12 mm starkem, satiniertem Sicherheitsglas
- Tischfüsse aus epoxydharzlackiertem Stahl (Ø 60 mm), verstellbar
- Gesamttiefe Thekenschreibtisch und Glasabdeckung: 810 mm
- In Kirsche- oder Wenge-Dekor oder in Weiss lieferbar
- B 3570 x T 1810 x H 1120 mm
- Tiefe Arbeitsplatte: 700 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, 106214, 106214-SW81, Empfangsthekensystem, Empfangsthekensysteme, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |