Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Komplettset LOGIN, 4-Fuss Schreibtisch 1800 mm, 4-Fuss Anbautisch, Rollcontainer, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106296
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107352
EAN/GTIN:
     4250510807934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte

Das Komplettset Login ist ein preisgünstiges Basis-Set für Ihre Büroausstattung. Das Komplettset Login enthält einen 1800 mm breiten Schreibtisch mit Vier-Fuss-Gestell und passendem Ansatztisch sowie einen Rollcontainer der Serie Login.

Mit dem Komplettset Login erhalten Sie eine solide Grundausstattung für Ihren Arbeitsplatz, die über viel Funktionalität sowie ein attraktives Design verfügt. Die gesamte Büromöbelserie Login zeichnet sich durch gute Qualität und Strapazierfähigkeit der zahlreichen Möbelstücke aus, die Sie flexibel zusammenstellen und ergänzen können. Dies zeigt bereits die praktische Kombination aus 1800 mm breitem Schreibtisch und 1000 mm breitem Ansatztisch im Komplettset Login, die sich Ihren Räumlichkeiten entsprechend wahlweise links- oder rechtsseitig zu einem Winkelschreibtisch aufbauen lässt. Das pulverbeschichtete Vier-Fuss-Gestell von Schreibtisch und Ansatztisch ist aus stabilem Stahl gefertigt und bei allen zur Verfügung stehenden Dekoren in Weissaluminium gehalten. Bodenausgleichsschrauben an den Füssen sorgen zusätzlich für sicheren Stand und regulieren Unebenheiten des Untergrunds. Eine Melaminharzbeschichtung auf allen Möbeln, so auch auf den 25 mm starken Tischplatten im Komplettset Login, schützt Ihren Arbeitsbereich vor Kratzern sowie Feuchtigkeit und ermöglicht eine leichte Reinigung der Oberflächen. Darüberhinaus enthält das Komplettset Login für Ihre Schreibutensilien und Arbeitsunterlagen noch einen mobilen Rollcontainer mit Utensilienauszug und drei Schubladen mit Auszugsperre. Diesen können Sie dank seiner vier Doppel-Lenkrollen flexibel positionieren und über ein Schloss mit Zentralverriegelung alle Schübe sicher verschliessen.

Schreibtisch Login in 1800 mm Breite

  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm Plattenstärke mit 2 mm Kantenschutz
  • 4-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in RAL 9006
  • Rechteckbeine 30 x 70 mm

Ansatztisch Login für Schreibtisch mit 4-Fuss-Gestell

  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm Plattenstärke mit 2 mm Kantenschutz
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell in RAL 9006
  • Rechteckbeine 30 x 70 mm

Abschliessbarer Rollcontainer Login

  • 1 Utensilienauszug, 3 Schübe
  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
  • Schubladen mit Stahlzarge auf Rollenführung und Auszugsperre
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Silberfarbene Metallgriffe

Komplettset Login gesamt

  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Graphit/Eihe-Dekor
  • Masse Schreibtisch: B 1800 x T 800 x H 740 mm
  • Masse Ansatztisch: B 1000 x T 600 x H 740 m
  • Masse Rollcontainer: B 432 x T 580 x H 595 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Materialstärke Platte:
25 mm
Eigenmarke:
Select
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Bodenausgleich:
Ja
Höhe min.:
662 mm
Höhe von:
822 mm
Höhe:
740 mm
Farbe:
weiss
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9007
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Anbautisch, Schreibtisch Ansatzplatte, Schreibtisch Ansatztisch, Rechteckschreibtisch, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, 4-fuß-schreibtisch 120 x 80, 4 fuß schreibtisch, schreibtisch anbauplatte weiß, 106296, 106296-SW81, Schreibtisch, Arbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,89*
€ 860,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,32*
€ 850,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,26*
€ 828,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,53*
€ 738,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.