| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-106616 Herst.-Nr.: 107356 EAN/GTIN: 4250510808085 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Aufsatzschrank Login ist ein 800 mm breiter Flügeltürenschrank, der Platz für zwei Ordnerhöhen bereithält. Da der Aufsatzschrank Login ein ergänzendes Möbelstück ist, sind die Türgriffe im unteren Bereich befestigt. [br /]Der Aufsatzschrank Login ist ein ergänzendes Modul zu den Regalen und Schränken der Serie Login mit zwei oder vier Ordnerhöhen. Durch einfaches Aufsetzen setzen des Aufsatzschranks Login auf einen Grundschrank können Sie individuelle Schrankkombinationen erstellen, deren Höhe identisch mit den Einzelelementen ist. So lassen sich mit dem Aufsatzschrank Login und weiteren Objekten funktionelle Schrankwände zusammenstellen. Dank der 18 mm starken Rückwand des Aufsatzschranks Login sowie der anderen Schränke und Regale, ist es Ihnen möglich die Schrankwände auch frei im Raum zu platzieren und somit Bereiche abzuteilen. Wie das gesamte Büromöbelprogramm Login erhalten Sie den Aufsatzschrank bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren.[br /]Weitere Details: - Aufsatzschrank Login mit 726 mm Höhe
- Für 2 Ordnerhöhen
- Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
- Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
- 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
- Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
- Silberfarbene Metallgriffe
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
- Montage: leichte Selbstmontage
- Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Weiss/Ahorn, Weiss/Graphit
- Masse: B 800 x T 420 x H 726 mm (2 OH)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, aufsatz schrank, aufsatzschrank breite 80cm, 106616, 106616-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Schiebetürenschrank, Büromöbel, Thresen (Flügeltüren), Aktenschrank (Flügeltüren), Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |