Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Ordner Schäfer Shop Select, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, 20 Stück, schwarz + 50 Prospekthüllen Premium, DIN A4, transparent, glatt/klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-10674
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     10674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Das vorteilhafte Sparset bietet Ihnen neben 20 schwarzen DIN A4 Ordnern auch 50 passende Propsekthüllen im DIN A4 Format. Beide Produkte sind Teil von Schäfer Shop Select und bieten Ihnen hervorragende Qualität.

Die 20 Ordner haben eine Rückenbreite von 80 mm und sind mit einem selbstklebenden Rückenschild ausgestattet. Die Rückenschilder ermöglichen eine individuelle Beschriftung und unterstützen so Ihr eigenes Ordnungssystem im Büro oder auch Home Office. Für Langlebigkeit sorgt der Kantenschutz, der überzug aus Wolkenmarmorpapier sowie die Qualitätsmechanik. Durch die Raumsparschlitze sowie Grifflöcher können Sie die Ordner unkompliziert aus Regalen nehmen ohne andere Ordner verschieben zu müssen.

Die Prospekthüllen im DIN A4 Format erhalten Sie zu 50 Stück. Diese können Sie verwenden, um wichtige ungelochte Dokumente in den Ordnern abzuheften. über die öffnung an der Oberseite der Hüllen können Sie die Dokumente hineinstecken. Sie sind aus Polypropylen gefertigt und verfügen über einen seitlichen, weissen Verstärkungsstreifen. Durch die transparente, glatte Ausführung können Sie die Dokumente in der Prospekthülle einsehen, ohne diese aus der Hülle nehmen zu müssen.

Ordner:

  • Aufgeklebtes Rückenschild
  • Kantenschutz
  • Qualitätsmechanik
  • Raumsparschlitze und Griffloch
  • Mit Wolkenmarmorpapier überzogen
  • FSC-Zertifiziert
  • DIN A4-Format
  • Rückenbreite: 80 mm
  • Farbe: schwarz
  • VE: 20 Stück

Prospekthüllen:

  • Praktische Ablage ungelochter Unterlagen
  • Dokumentenecht und antistatisch
  • Mit seitlichem, weissem Verstärkungsstreifen
  • Format: DIN A4, oben offen
  • Material: Polypropylen-Folie, glatt/klar
  • Farbe: transparent
  • VE: 50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.