Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x H 725-1185 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107145
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107431
EAN/GTIN:
     4250510855300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Schauen Sie mal auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch ERGO-T mit den Abmessungen B 1800 x T 800/1000,00 mm! Ungewöhnlich, speziell... klingt grossartig, oder In der Tat! Testen Sie mal etwas Neues, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser weist reichlich Arbeitsfläche auf und ist auf jeden Fall ein Blickfang. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert In Lichtgrau wirkt der Freiformtisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Tischdesign taktvoll abrundet und. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Ziehen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der einstufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Intervall von 725 bis 1185 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Etappen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wertschätzung. Die stabilisierende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 725-1185 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800x800mm grau, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107145, 107145-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,71*
€ 714,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,46*
€ 701,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,26*
€ 669,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,03*
€ 598,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.