Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x H 725-1185 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107147
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107433
EAN/GTIN:
     4250510855324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch ERGO-T mit den Abmessungen B 1800 x T 800/1000,00 mm! Aussergewöhnlich, speziell... klingt erwägenswert, oder Ist es auch! Testen Sie mal etwas Neues, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser weist reichlich Arbeitsfläche auf und ist definitiv ein Hingucker. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoffumleimer trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. In Ahorn strahlt der Freiformtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Das pulPKrbeschichtete T-Fuss-Gestell aus Stahl setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit im Intervall von 725 bis 1185 mm. Legen Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Phasen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem Ihrem Bewegungsapparat '“ eine grosse Wertschätzung. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne anzuecken, da die konstruktionsstärkende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 725-1185 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107147, 107147-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,74*
€ 711,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,49*
€ 697,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,72*
€ 666,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,17*
€ 642,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,08*
€ 595,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.