Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x H 640-1300 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107170
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107456
EAN/GTIN:
     4250510855553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Was halten Sie von einem 1800 mm breiten und 800/1000,00 mm tiefen ERGO-T Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabilität auszeichnet Einzigartig, unkonPKntionell... klingt grossartig, oder In der Tat! Testen Sie mal etwas Neues, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser hält ordentlich Platz bereit und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Hinter der qualitatiPKn Fertigung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Freiformtisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte und in Weissaluminium bekommt das Design einen runden Abschluss. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. Holen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 2-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit im Bereich von 640 bis 1300 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 660 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch sitz-steh-schreibtisch lichtgrau, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107170, 107170-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 616,40*
€ 721,25*
Frei Haus
ab € 773,19*
€ 882,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,25*
€ 858,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,93*
€ 843,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,28*
€ 808,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,89*
€ 781,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,40*
€ 733,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.