Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 x H 640-1300 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107174
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107460
EAN/GTIN:
     4250510855591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Wie wäre es mit einem 1800 mm breiten und 800/1000,00 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Flexibilität auszeichnet Ungewöhnlich, originell... klingt interessant, oder Ist es auch! Wagen Sie mal etwas Neues, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser punktet mit ordentlich Platz und ist definitiv ein Hingucker. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir das Farbdekor in Weiss. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Tischdesign abrundet und. Mit Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Über einen 2-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 640 und 1300 mm. PKrwenden Sie den Tisch abwechselnd als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie begünstigen demnach eine muntere, gesunde Arbeitsweise und PKrbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Bewegen Sie Ihre Beine vollkommen frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 660 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000,00/800 x H 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch 1800x800mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 107174, 107174-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 617,92*
€ 718,83*
Frei Haus
ab € 771,13*
€ 879,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,83*
€ 855,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,50*
€ 840,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,32*
€ 806,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,54*
€ 780,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,92*
€ 735,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.