Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107300
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107651
EAN/GTIN:
     4250510809877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Büroschreibtisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Massen 2165 x 800/800,00 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Gefertigt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht PKrnachlässigen. Das Dekor in Lichtgrau ist eher neutral und zurückhaltend, sodass andere Farbtöne mehr zur Geltung kommen dürfen. Ein stabiles C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium trägt die Tischplatte und PKrvollständigt in Weissaluminium das Erscheinungsbild. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich bewegt sich zwischen 715 und 1182 mm. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das schont Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1182 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2165 x 800,00/800 x 715-1182 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,79*
€ 1.422,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,93*
€ 1.411,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,72*
€ 1.325,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,22*
€ 1.294,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,99*
€ 1.272,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.