Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, 135-° Winkel rechts, C-Fuss B 2165 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107304
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107657
EAN/GTIN:
     4250510932537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Büroschreibtisch

Der Winkelschreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE in den Abmessungen B 2165 x T 800/800,00 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir die Farbvariante in Weiss. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium. Ein fester, standsicherer Stand '“ kein Problem für das pulPKrbeschichtete Aluminium-Gestell in C-Fuss-Form mit Bodenausgleichschrauben. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit im Intervall von 715 bis 1182 mm. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: 135-° Winkel, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 2165 x T 800,00/800 x H 715-1182 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtischverkettung 45, schreibtisch eckerweiterung, hubschreibtisch xe19, 107304, 107304-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,44*
€ 1.436,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,64*
€ 1.426,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,65*
€ 1.362,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,63*
€ 1.320,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,88*
€ 1.264,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.